Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten-Sperrpfosten Set, Ausführung Fuß betongefüllt, Pfosten Kunststoff gelb-schwarz, 6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder + Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12842059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     175.13.735
EAN/GTIN:
     4055381173047
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Ketten-Sperrpfosten Set
∙ Bestehend aus 6 Kettenständern, 10 m Kette, 10 Verbindungsgliedern und 10 Einhänghaken ∙ Für Innen- und zeitweisen Außeneinsatz ∙ Pfosten aus Kunststoff rot-weiß oder schwarz-gelb ∙ Drei Fußausführungen zur Auswahl

Höhe: 870 mm
Rohr-Ø: 40 mm

Hartgummifuß (viereckig, 265 x 265 mm): 1,8 kg
Kunststofffuß (rund, befüllbar, Ø 300 mm): 1,5 kg
Kunststofffuß (dreieckig, betongefüllt, Seitenlänge 300 mm): 2,9 kg
Maximaler Abstand der Kettenständer: 2,0 m
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 82,38*
€ 102,07*
4 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,11*
€ 108,95*
Lager 3904
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,55*
€ 110,95*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,57*
€ 128,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,19*
€ 138,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 347,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 159,74*
Ähnlich
Temka
ab € 100,08*
Ähnlich
Temka
ab € 100,47*
Ähnlich
Temka
ab € 183,27*
Ähnlich
Temka
ab € 182,06*
Ähnlich
Temka
ab € 140,15*
Ähnlich
Temka
ab € 140,01*
Ähnlich
Temka
ab € 207,68*
Ähnlich
Temka
ab € 207,54*
Ähnlich
Moravia
175.13.895
ab € 11,18*
Ähnlich
Schake
4040KBSSET
ab € 109,52*
Ähnlich
Schake
4040KBSET
ab € 108,96*
Ähnlich
Moravia
175.28.878
ab € 82,96*
Ähnlich
Moravia
175.15.959
ab € 58,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.