Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE INX 19 14 Schraubendrehereinsatz 1/2" XZN M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
248192
248192
Artikel-Nr.:
     711-248192
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1888943
EAN/GTIN:
     4010886859568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Ausführung nach DIN 2324, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert, Spitze nach DIN 2325

Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz, Bit (Torx), Bit (Schlitz), Bit (Schlagschrauber), Schraubendreher, Bit (Kreuzschlitz), Bit (Werkzeug), Bit (Innensechskant), Torx-Einsatz, Innensechsrund TX-Einsatz für Steckschlüssel, Torx-Einsatz für Steckschlüssel, XZN-Vielzahn-Schraubendrehereinsatz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
24.7 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
24.7 mm
Spitzenlänge:
17 mm
Einsatzlänge:
57 mm
1000 V isoliert:
nein
Sicherung:
Kugelfangrille
Netto-Gewicht [kg]:
0.14 kg
Abtriebsgröße Innenvielzahn XZN:
M14
VDE zertifiziert:
nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12.5 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Oberfläche:
verchromt
Gesamtlänge [mm]:
57 mm
Norm:
DIN 3120 - C 12,5|ISO 1174|DIN 2324
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz 6kant gedore 1/2, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz, Bit (Torx), Bit (Schlitz), Bit (Schlagschrauber), Schraubendreher, Bit (Kreuzschlitz), Bit (Werkzeug), Bit (Innensechskant), Torx-Einsatz, Innensechsrund TX-Einsatz für Steckschlüssel, Torx-Einsatz für Steckschlüssel, XZN-Vielzahn-Schraubendrehereinsatz
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 12,48*
€ 16,18*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 16,46*
3 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 13,10*
€ 16,86*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 13,23*
€ 17,05*
Lager 711
12
1
Frei Haus
ab € 31,48*
€ 37,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,35*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,08*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,72*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,98*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,68*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,67*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,23*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,28*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,14*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,45*
Ähnlich
Gedore
INX 19 10
ab € 11,17*
Ähnlich
Gedore
INX 19 12
ab € 12,06*
Ähnlich
Gedore
INX 19 8
ab € 10,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.