Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll M14x 57 mm XZN Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll M14x 57 mm XZN Gedore
Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll M14x 57 mm XZN Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-279683
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1888943
EAN/GTIN:
     4010886859568
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innenvielzahnschrauben XZN

Ausführung: DIN 2324. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt, mit griffiger Kreuzrändelung, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert.

Weitere Informationen:
für Schraubengröße:
M14
Gesamtlänge:
57 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1888943
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
35
10
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 16,41*
3 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 12,48*
€ 16,55*
4 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 13,13*
€ 17,41*
2 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 13,16*
€ 17,45*
4 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 13,11*
€ 17,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 164,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 64,77*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,61*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,48*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,02*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,98*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,89*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,18*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 15,81*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,38*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,08*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 182,56*
Ähnlich
Gedore
INX 19 10
ab € 11,19*
Ähnlich
Gedore
INX 19 12
ab € 12,05*
Ähnlich
Gedore
INX 19 8
ab € 10,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.