| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Beko-260100310 Herst.-Nr.: 260100310 EAN/GTIN: 4036421260101 |
| | |
|
| | |
| Der Konstruktionsklebstoff Allcon 10 von Beko entspricht DIN EN 204 D4 und ist für die Verbindung von nahezu allen Materialien (darunter Holz, Metalle, Stein, Beton, Keramik, Acryl uvm.) geeignet. Allcon 10 ist frostsicher, lösemittel- und siliconfrei, alterungs- und chemikalienbeständig, emissionsarm und bereits innerhalb von 7 bis 10 Minuten nach der Anwendung belastbar. Die bequeme Kartusche sichert gute Dosierbarkeit und bleibt nach dem Öffnen ca. 10 Monate haltbar. Der Klebstoff ist überlackierbar und sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich gut geeignet. Allcon 10 bietet ein fast unbegrenztes Spektrum von Einsatzmöglichkeiten: Fixieren von Abdeckungen, Montage von Kabelkanälen, Verleimen von Holz, Reparieren von ausgerissenen Scharnieren, Verkleben von Metallschwellen und vieles mehr. Hinweis: Nicht geeignet für Glas, bitumen- und wachshaltige Oberflächen, PE, PP, PA, EPDM, PTFE und Unterwasserverklebungen. Weitere Informationen: | | Technische Daten: | <p>Anwendungsbereiche: Verbindung von Holz, Span-, Faserplatten, MDF, beschichteten Platten, Metallen, Alu, Natur-, Kunststein, Beton, Marmor, Keramik, Kunststoffen, Gipsplatten, Schaumstoff (EPS), Hartschaum, Acryl, Isolierungen und vielem mehr. <p> <p>Hinweis: Nicht geeignet für Glas, bitumen- und wachshaltige Oberflächen, PE, PP, PA, EPDM, PTFE und Unterwasserverklebungen. <p> <p> <p> GHS07 <p> <p> GHS08 <p>Aushärtung <p>ca. 3 mm Allcon10 je 24 Stunden; bei Flächenverklebung nach 7 bis 10 Minuten; zu ca. 70% - nach 30 bis 45 Minuten zu 100% ausgehärtet <p>Basis <p>Polyurethan feuchtigkeitshärtend <p>Dichte <p>ca. 1,4 g/cm³ <p>Geprüft <p>Prüfbericht nach DIN EN 204 D4 (wasserfeste Verleimung), gemäß WATT 91 (+80° C) <p>Geruch <p>geruchsarm <p>Haltbarkeit <p>im angebrochenen Zustand ca. 10 Monate haltbar, ungeöffnet ca. 1½ Jahre haltbar <p>Hautbildezeit <p>ca. 3 Minuten bei Normalklima (+23° C/ 50% relative Luftfeuchte) <p>Lagerung <p>trocken, bei Raumtemperatur <p>Spaltüberbrückung <p>ca. 1,0 cm <p>Temperatur <p>beständig von -40° C bis +80° C (kurzfristig +120° C) <p>Verarbeitbar <p>ab +5° C bis max. +40° C <p>Viskosität <p>pastös <p> | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H335 Kann die Atemwege reizen. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Alu-Kleber, Alukleber, Aluminium-Kleber, Aluminiumkleber, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Baustoffkleber, Montagekleber, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, Polyethylen Handschuhe, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, montagekleber kartusche 310ml, kontaktkleber, beko kontaktkleber, Beko, Allcon10, Allcon, Kleber, Klebemittel, Kartuschenpresse, lösemittelfrei, siliconfrei |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,09* | € 13,14* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,04* | € 13,20* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 11,12* | € 13,25* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,01* | € 13,63* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,13* | € 13,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|