Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmine Super Polymer B, 0,5mm, 12 Stück, schwarz FABER CASTELL 120501


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Feinmine Super Polymer B, 0,5mm, 12 Stück, schwarz FABER CASTELL 120501
Feinmine Super Polymer B, 0,5mm, 12 Stück, schwarz FABER CASTELL 120501
Feinmine Super Polymer B, 0,5mm, 12 Stück, schwarz FABER CASTELL 120501
Artikel-Nr.:
     639-509067
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120501
EAN/GTIN:
     4005401205012
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
Extrem bruchfest und besonders gleitfähig. Minenbehälter mit Einfüllhilfe und ISO-Farbkennzeichnung. Farbe: tiefschwarz. Dose mit 12 Minen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
B
Stärke der Mine:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, faber castell feinminen 0,5mm, druckbleistift minen, faber castell druckbleistift-minen, Druckbleistiftminen, Ersatzminen für Druckbleistifte, Feinminen, -stifte, Graphitminen, Minen für Druckbleistifte, Zeichenminen, -halter, Bleistiftminen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
481
1
pro Dose
€ 5,49*
ab € 0,40*
€ 0,71*
Lager 639
unbekannt
1
pro Dose
€ 4,99*
ab € 0,46*
€ 0,82*
9 Tage
510
1
pro Dose
€ 5,87*
ab € 0,54*
€ 1,01*
10
pro Dose
€ 4,16*
ab € 0,56*
€ 1,01*
4 Tage
81
12
pro Dose
€ 5,80*
ab € 0,78*
€ 1,36*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 0,82*
€ 0,98
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Dose
ab 1000 Dosen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Dose
ab 2500000 Dosen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Dose
1 Dose enthält 1 Stück (ab € 0,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
134551
ab € 2,13*
Zubehör
Faber-Castell
134599
ab € 1,97*
Zubehör
Faber-Castell
137521
ab € 1,06*
Zubehör
Faber-Castell
120300
ab € 0,05267*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120900
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
127111
ab € 2,90*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,63*
Zubehör
Faber-Castell
127114
ab € 2,93*
Zubehör
Faber-Castell
127113
ab € 2,90*
Zubehör
Faber-Castell
127105
ab € 3,17*
Zubehör
Faber-Castell
127106
ab € 3,15*
Zubehör
Faber-Castell
127101
ab € 2,58*
Zubehör
Faber-Castell
127100
ab € 2,52*
Zubehör
Faber-Castell
127103
ab € 2,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.