Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Grip 1345, 0.5 mm, navy blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Grip 1345, 0.5 mm, navy blue
Druckbleistift Grip 1345, 0.5 mm, navy blue
Druckbleistift Grip 1345, 0.5 mm, navy blue
Artikel-Nr.:
     C1015-134551
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     134551
EAN/GTIN:
     4005401345510
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
DBS Grip 1345 0,5 mm navy blue. Federnd gelagerte Mine; Zurückgleitende Minenführung dadurch ständig bruchgeschützt; Taschensicher durch voll versenkbare Mine; Ergonomische Griffzone aus Gummi; Herausdrehbarer Radiergummi, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,5, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: dreikant, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: navy blue
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 1345
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine federnd gelagert:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Radierer vorhanden:
Ja
Stärke der Mine:
0,5
Bezeichnung der Härte:
B
Spitze voll versenkbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
dreikant
Beschreibung der Besonderheiten:
Federnd gelagerte Mine; Zurückgleitende Minenführung dadurch ständig bruchgeschützt; Taschensicher durch voll versenkbare Mine; Ergonomische Griffzone aus Gummi; Herausdrehbarer Radiergummi
Mine auswechselbar:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
navy blue
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkttypbezeichnung:
GRIP 1345
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
835506
ab € 0,41*
Zubehör
Ecobra
835504
ab € 0,05067*
Zubehör
Ecobra
835501
ab € 0,39*
Zubehör
Ecobra
835509
ab € 0,41*
Zubehör
Ecobra
835503
ab € 0,05067*
Zubehör
Ecobra
835502
ab € 0,40*
Zubehör
Staedtler
250 05-2B
ab € 0,44*
Zubehör
Staedtler
250 05-B
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 05-H
ab € 0,47*
Zubehör
Staedtler
250 05-HB
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120502
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
120511
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
120512
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.