Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinminen Dose mit 12 Minen 0,5mm B


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Feinminen Dose mit 12 Minen 0,5mm B
Feinminen Dose mit 12 Minen 0,5mm B
Artikel-Nr.:
     467-KATA708561
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120501
EAN/GTIN:
     4005401205012
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
  • Feinmine SUPER POLYMER 0,5 B
  • Verwendung für Zeichnungsträger: Papier
  • Feinminen für alle gängigen Druckbleistifte. Extrem bruchfest, außergewöhnlich gleitfähig. Tiefschwarze, satte Linien. Erhältlich in 8 Härtegraden un 4 Linienbreiten.
  • Stärke der Mine: 0,5
  • Bezeichnung der Härte: B
  • Schreibfarbe der Mine: schwarz
  • Packungs-Inhalt: 12 Minen in der Dose
Weitere Informationen:
Härtegrad:
B
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Minenbreite:
0.5 mm
Stiftart:
Feinminen
Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, faber castell feinminen 0,5mm, druckbleistift minen, faber castell druckbleistift-minen, Drehbleistift, Drehbleistift-Mine, DrehbleistiftMine, Druckbleistift, Druckbleistift-Mine, DruckbleistiftMine, Druckbuntstift, Druckbuntstift-Mine, DruckbuntstiftMine, Farbmine, Feinminenbüchse, Feinminenstift, Filmmine, Mine
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
469
1
pro Dose
€ 5,49*
ab € 0,40*
€ 0,71*
2 Tage
unbekannt
1
pro Dose
€ 4,99*
ab € 0,46*
€ 0,82*
Lager 467
481
1
pro Dose
€ 5,87*
ab € 0,54*
€ 1,01*
10
pro Dose
€ 4,16*
ab € 0,56*
€ 1,01*
4 Tage
81
12
pro Dose
€ 5,80*
ab € 0,78*
€ 1,36*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 1,01*
€ 1,20
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Dose
ab 1000 Dosen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Dose
ab 2500000 Dosen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Dose
1 Dose enthält 12 Stück (ab € 0,045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
134551
ab € 2,13*
Zubehör
Faber-Castell
134599
ab € 1,97*
Zubehör
Faber-Castell
137521
ab € 1,06*
Zubehör
Faber-Castell
120300
ab € 0,05267*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120900
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
127111
ab € 2,90*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,63*
Zubehör
Faber-Castell
127114
ab € 2,93*
Zubehör
Faber-Castell
127113
ab € 2,90*
Zubehör
Faber-Castell
127105
ab € 3,17*
Zubehör
Faber-Castell
127106
ab € 3,15*
Zubehör
Faber-Castell
127101
ab € 2,58*
Zubehör
Faber-Castell
127100
ab € 2,52*
Zubehör
Faber-Castell
127103
ab € 2,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.