Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Grip 1345, 0.5 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckbleistift Grip 1345, 0.5 mm, schwarz
Druckbleistift Grip 1345, 0.5 mm, schwarz
Druckbleistift Grip 1345, 0.5 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     690-509378023
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     134599
EAN/GTIN:
     4005401345992
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
DBS Grip 1345 0,5 mm schwarz. Federnd gelagerte Mine; Zurückgleitende Minenführung dadurch ständig bruchgeschützt; Taschensicher durch voll versenkbare Mine; Ergonomische Griffzone aus Gummi; Herausdrehbarer Radiergummi, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,5, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: dreikant, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: black
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 1345
Mine federnd gelagert:
Ja
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Spitze voll versenkbar:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Bezeichnung der Härte:
B
Ausführung der Griffzone:
dreikant
Beschreibung der Besonderheiten:
Federnd gelagerte Mine; Zurückgleitende Minenführung dadurch ständig bruchgeschützt; Taschensicher durch voll versenkbare Mine; Ergonomische Griffzone aus Gummi; Herausdrehbarer Radiergummi
Material des Schaftes:
Kunststoff
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Radierer auswechselbar:
Ja
Stärke der Mine:
0,5
Radierer vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
black
Produkttypbezeichnung:
GRIP 1345
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
241
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,12*
3 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 3,13*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,33*
10 Tage
47
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,18*
€ 3,45*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,19*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
835506
ab € 0,41*
Zubehör
Ecobra
835504
ab € 0,05067*
Zubehör
Ecobra
835501
ab € 0,39*
Zubehör
Ecobra
835509
ab € 0,41*
Zubehör
Ecobra
835503
ab € 0,05067*
Zubehör
Ecobra
835502
ab € 0,40*
Zubehör
Staedtler
250 05-2B
ab € 0,44*
Zubehör
Staedtler
250 05-B
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 05-H
ab € 0,47*
Zubehör
Staedtler
250 05-HB
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120502
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
120511
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
120512
ab € 0,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.