Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S11557 Herst.-Nr.: 56261-00000-03 EAN/GTIN: 4042448150035 |
| |
|
| | |
| Papiertapeten, feiner Putz und andere sensible Oberflächen sind eine Herausforderung beim Renovieren, die Sie dank tesa® Malerband TAPETEN souverän meistern. Das Malerband beeindruckt mit einer ausbalancierten Klebeleistung, die den Untergrund zuverlässig vor Farbspritzern schützt, ihn beim Ablösen des Malerbandes aber schadlos hält. Diese Eigenschaft ist das Ergebnis einer intensiven Produktentwicklung und ein Zeichen für die bewährte und überlegene tesa®-Qualität. Mit tesa® Malerband TAPETEN können Sie Ihren Farbideen freien Lauf lassen. Das extra dünne und reißfeste Malerband lässt sich einfach anbringen, erledigt seinen Job zuverlässig und kann bis zu sieben Tage ohne Rückstände und Probleme entfernt werden. Es ist lösungsmittelfrei, wird größtenteils aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und eignet sich für alle Farbtypen. Bereiten Sie Ihre Malerarbeiten auf anspruchsvollem Untergrund mit tesa® Malerband TAPETEN vor und freuen Sie sich auf ein optimales Arbeitsergebnis! Features: Entwickelt für sehr empfindliche Oberflächen wie Papiertapeten oder feinen Putz Extra dünn und reißfest Bis zu sieben Tage rückstandslos entfernbar Ohne Lösungsmittel und mehrheitlich aus nachwachsenden Rohstoffen Für alle Farbtypen geeignet Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Farbe: | pink | Breite: | 38 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Beschriftbar + Hohe Reißfestigkeit + Lösungsmittelfrei + Rückstandsfrei entfernbar + UV-Be | Serie: | tesa® | Typ: | PRECISION SENSITIVE | Trägermaterial: | Papier | Dicke: | 0.085 mm | Reißkraft: | 41 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Rosa | Produkt-Art: | Kreppband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, abdeckband 38mmx25m, tesa putzband, steinband, 4042448155962, tesa, PRECISION SENSITIVE, kreppband |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | € 5,87* | ab € 4,35* | € 6,01* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 4,37* | € 6,58* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,95* | € 8,21* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,88* | € 8,21* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,78* | € 8,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|