tesa Putzband 4845, glatt, 30 mm x 33 m, weiß PE-Trägermaterial, uv-beständig bis zu 12 Wochen, temperaturbeständig von -40 bis + 60 Grad Celsius, formstabil, leicht abrollbar, Klebmasse: Acrylat (...
TESA PVC Putzband gelb 50mm x 33 Meter Das quergerilltetesa® PVC Putzband eignet sich für alle Außenanwendungen und bietet Schutz für Oberflächen aller Art, z.B. Rahmen oder Fassaden. Es klebt soga...
tesa Putzband 4845, glatt, 50 mm x 33 m, weiß PE-Trägermaterial, uv-beständig bis zu 12 Wochen, temperaturbeständig von -40 bis + 60 Grad Celsius, formstabil, leicht abrollbar, Klebmasse: Acrylat (...
Aufgrund seiner außergewöhnlichen Klebeeigenschaften eignet sich das Gewebeband tesa® 4662 für viele Anwendungen im Handwerksbereich. Die Kombination aus einem PE-beschichteten Gewebe und einer sta...
Tesa Premium Steinband 4663 ist ein extra stark klebendes Bauklebeband, das Handwerker insbesondere durch seine enorme Reißfestigkeit und eine ausgezeichnete Klebkraft - auch auf rauen und verschmu...
Gewebeband, tesa® 4662 Steinband, VE 24 Rollen, schwarz, Bandbreite 48 mm. Sehr hohe Reißkraft. Sehr strapazierfähiges Gewebeband. Ideal für Anwendungen auf Putz- und Mauerwerk. Hohe Anfangsklebkra...
Das tesa® Allzweck Putzband Gewebe 4621 ist ein wahrer Alleskönner, eignet sich aber vor allem zum Abkleben und Schützen bei Maler- und Putzarbeiten im Innen- und Außenbereich. Es lässt sich leicht...
tesa 04363-00001-02 Putzband tesa® Professional Blau (L x B) 25 m x 50 mm 1 St. tesa® Putzband UV Gewebe 4363 Gewebeband zum Schutz von empfindlichen Oberflächen z.B. im Baugewerbe oder beim Hausba...
tesa SPVC 66001-00000-00 Putzband tesa® Professional Gelb (L x B) 33 m x 30 mm 1 St. tesa® PVC Putzband glatt 66001 Glattes Verputzband mit robuster sPVC-Trägerfolie und leistungsstarkem Naturkauts...
tesa 04363-00002-02 Putzband tesa® Professional Blau (L x B) 25 m x 30 mm 1 St. tesa® Putzband UV Gewebe 4363 Gewebeband zum Schutz von empfindlichen Oberflächen z.B. im Baugewerbe oder beim Hausba...
TESA Gewebeband 4662 schwarz 50mm x 50 Meter tesa® 4662 ist ein Allzweckgewebeband bestehend aus einem 27 mesh PET/Baumwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. Produktvorteile: ausgezeichnete ...
tesa 04363-00003-02 Putzband tesa® Professional Blau (L x B) 25 m x 38 mm 1 St. tesa® Putzband UV Gewebe 4363 Gewebeband zum Schutz von empfindlichen Oberflächen z.B. im Baugewerbe oder beim Hausba...
Profi-Handwerker brauchen PRO-Werkzeuge - das tesa PRO STRONG Duct Tape 74662 ist ein zuverlässiges und leistungsstarkes Reparaturband mit extra starker Klebkraft. Durch seine leichte Reißbarkeit u...
tesa 04370-00002-00 Putzband tesa® Professional (L x B) 25 m x 25 mm 1 St. tesa® Putzband UV-Extra Gewebe 4370 Im Außenbereich bis zu 8 Wochen einsetzbar Von Hand einreißbar Gute Klebkraft, auch au...