Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Aufbewahrungsschale MyBox 5323 Weiß (B x H x T) 307 x 56 x 181mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D900631
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5323-40-01
EAN/GTIN:
     4002432116638
Suchbegriffe:
Archivboxen-Einsatz
Archivboxen-Fachteiler
Archivboxeneinsatz
Ablagekorb
Das modulare Leitz MyBox® Aufbewahrungssystem verleiht jedem Büro oder zu Hause das gewisse Etwas. Dieser robuste Organiser besteht aus hochwertigem Material in Hochglanzoptik mit modernem Zweifarbeneffekt. Er ist als Einsatz für die Leitz MyBox® Groß und Klein geeignet. Das modulare System ermöglicht eine optimale Organisation von Inhalten. Auch einzeln ohne Box verwendbar.
Features:
Universelle Fächer für eine schnelle, einfache und übersichtliche Organisation und smarte Aufbewahrung
Mit Griff zum leichten Herausnehmen
Aus robustem, wasserdichtem ABS-Kunststoff (ohne BPA) für einen premium Look und optimalen Schutz des Inhalts
Bildet zusammen mit der Leitz MyBox® Groß und Klein das optimale Aufbewahrungssystem
Wenn als Einsatz genutzt, liegt der Organiser oben auf der inneren Kante der Box auf und lässt so genügend Platz für Inhalte darunter
Wenn nicht gebraucht, können die Einsätze und Boxen platzsparend ineinander gestapelt werden
Weitere Informationen:
Tiefe:
181 mm
Höhe:
56 mm
Farbe:
weiß
Breite:
307 mm
Griff vorhanden:
Ja
Gehäusefarbe:
Weiß
Deckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Fächer:
3
stapelbar:
Nein
Material:
ABS Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Aufbewahrungsschale
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,41*
€ 7,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,54*
€ 7,32*
€ 7,95*
ab € 4,48*
€ 7,32*
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 7,45*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 4,74*
€ 7,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
46290051
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
46290062
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 13,67*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,32*
Ähnlich
Leitz
60470036
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60470051
ab € 5,71*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 5,71*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.