Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß LEITZ 5323-00-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß LEITZ 5323-00-01
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß LEITZ 5323-00-01
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß LEITZ 5323-00-01
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß LEITZ 5323-00-01
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß LEITZ 5323-00-01
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß LEITZ 5323-00-01
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß LEITZ 5323-00-01
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß LEITZ 5323-00-01
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß LEITZ 5323-00-01
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß LEITZ 5323-00-01
Artikel-Nr.:
     639-308767000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5323-00-01
EAN/GTIN:
     4002432116638
Suchbegriffe:
Archivboxen-Einsatz
Archivboxen-Fachteiler
Archivboxeneinsatz
Ablagekorb
Leitz Einsatz MyBox, Klein, mit Griff. Mit Fächern zur Organisation kleiner und häufig verwendeter Utensilien. Mit Griff zum leichten Herausnehmen. Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung. In Hochglanzoptik. Robust, kratzfest und wasserdicht. Modularer Aufbau zur besseren Organisation und für maximale Flexibilität: kombinierbar mit den Aufbewahrungsboxen MyBox. Material: hochwertiger ABS-Kunststoff (ohne Bisphenol A / BPA). Format: 307 x 56 x 181 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite:
307
Deckel vorhanden:
false
Farbe:
weiß
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
true
Höhe:
56
Tiefe:
181
Verwendung für Papierformat:
A5
Werkstoff:
Kunststoff
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Weitere Suchbegriffe: Briefablage, Briefablagekorb, Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Sammelbehälter, Briefklammern-Sortiment, Büroklammern-Sortiment, Sortimentsdose Büro, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, ablagekorb weiß leitz, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, 53230001, AblageAufbewahrung, Ablagebox mit Deckel, Ablageschale, Ablageschale mit Griff, Aktenaufbewahrungsbox, Aktenaufbewahrungsschachtel, Aktenbox, Aktenschachtel, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archiv Box, Archiv Container, Archiv Schachtel, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Container, Archiv-Schachtel, Archivbox, Archivierung, Archivschachtel, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsschachtel, Box, Click & Store, Deckel, Einsatz, Einsatz mit Griff, Leitz, MyBox, Sammelbox, Transport, groß, klein, mit Griff, zusammenklappbar
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 7,14*
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 7,27*
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 4,60*
€ 7,28*
€ 6,95*
ab € 4,46*
€ 7,29*
Lager 639
3
€ 4,99*
ab € 4,72*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
52291001
ab € 11,95*
Sonstiges
Leitz
53220001
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.