Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß
Einsatz MyBox, Klein, mit Griff, ABS, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-53230001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53230001
EAN/GTIN:
     4002432116638
Suchbegriffe:
Archivboxen-Einsatz
Archivboxen-Fachteiler
Archivboxeneinsatz
Ablagekorb
Leitz Einsatz MyBox, Klein, mit Griff. Mit Fächern zur Organisation kleiner und häufig verwendeter Utensilien. Mit Griff zum leichten Herausnehmen. Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung. In Hochglanzoptik. Robust, kratzfest und wasserdicht. Modularer Aufbau zur besseren Organisation und für maximale Flexibilität: kombinierbar mit den Aufbewahrungsboxen MyBox. Material: hochwertiger ABS-Kunststoff (ohne Bisphenol A / BPA), für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Format: 307 x 56 x 181 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Archivdruck vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Breite:
307
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Einsatz klein, mit Griff, mit Fächern zur Organisation, abgerundete Ecken, kombinierbar mit den Aufbewahrungsboxen MyBox
Höhe:
56
Lieferung gefaltet:
Nein
Tiefe:
181
Farbe:
weiß
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe, robust, kratzfest und wasserdicht
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 560 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290051
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,20*
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290062
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 13,72*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,30*
Ähnlich
Leitz
60470036
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60470051
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 5,72*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.