Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, blau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, blau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, blau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, blau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, blau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, blau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, blau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, blau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, blau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, blau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, blau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, blau
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-60470036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60470036
EAN/GTIN:
     4002432398157
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Archiv-Stehsammler Click & Store WOW. Für DIN A4. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Griffloch. Mit Metall-Etikettenhalter auf Vorder- und Rückseite. Mit großem Beschriftungsfeld. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: vorne 253 x 103 x 170 mm, hinten 253 x 103 x 330 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
ohne
Farbe:
blau
Breite:
103
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Höhe vorne:
253
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
100
Archivdruck vorhanden:
Nein
Höhe hinten:
330
Tiefe:
170
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470051
ab € 5,69*
Zubehör
Leitz
60470054
ab € 5,69*
Zubehör
Leitz
60470023
ab € 5,72*
Zubehör
Leitz
60470095
ab € 5,68*
Zubehör
Leitz
60470062
ab € 5,72*
Zubehör
Leitz
60470001
ab € 5,68*
Zubehör
Leitz
52263036
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.