Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Büroklammernspender
>
Büroklammer
>
Sortimentsdose Büro
>
Artikel
Leitz Organiser MyBox 53230001 klein Griff weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-128015701
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
53230001
EAN/GTIN:
4002432116638
Suchbegriffe:
Archivboxen-Einsatz
Archivboxen-Fachteiler
Archivboxeneinsatz
Ablagekorb
Leitz Tischorganizer MyBox® 30,7 x 5,6 x 18,1 cm (B x H x T) nicht gefüllt ABS Kunststoff weiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MyBox®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischorganizer MyBox®
Maße:
30,7 x 5,6 x 18,1 cm (B x H x T)
gefüllt:
Nein
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
Material des Behälters:
ABS Kunststoff
Farbe des Behälters:
weiß
Anzahl der Fächer:
3 Fächer
... >
Ordnen & Registrieren
>
Schreibtischorganisation
>
Büroschalen
Weitere Suchbegriffe:
Briefablage
,
Briefablagekorb
,
Briefkorb
,
Sortierkorb
,
Postsortieranlage
,
Postsortierstation
,
Sortierstation
,
Wandsortieranlage
,
Sammelbehälter
,
Briefklammern-Sortiment
,
Büroklammern-Sortiment
,
Sortimentsdose Büro
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
Büroschale
,
Federschale
,
Stifteschale
,
Stiftschale
,
Utensilienschale
,
ablagekorb weiß leitz
,
sammelbehälter kunststoff
,
sammelbehälter
,
Bürobutler
,
Büroschalen
,
Köcher
,
Schreibgerätablagen
,
Schreibtischbutler
,
Schreibtischköcher
,
Spender
,
Stiftablagen
,
Stiftebecher
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifteschalen
,
Tischorganizer
,
Utensilienablagen
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 7,27*
Lager 1682
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 4,60*
€ 7,28*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 4,47*
€ 7,29*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,56*
€ 7,44*
Lager 639
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 4,73*
€ 7,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Klein, A5, mit Deckel, ABS, weiß/grau
Leitz
52291001
ab € 11,97*
Sonstiges
Einsatz MyBox, Groß, mit Griff, ABS, weiß
Leitz
53220001
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen