Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 8212 JN Axiallüfter 12 V/DC 132 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S87701
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292910002
EAN/GTIN:
     4016138506013
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter mit variablen Spannungsbereich. Das Gehäuse und das Lüfterrad bestehen aus Kunststoff. Eine geringe Geräuschentwicklung und hohe Leistungsdichten zeichnen diesen Lüfter aus.
Features:
Mit Kugellager
Lieferumfang:
Axiallüfter
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
160 g
Typ:
8212 JN
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
1429 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
132 m³/h
Drehzahl:
8400 U/min
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 41,49*
€ 47,87*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 35,90*
€ 54,00*
1 Tag
77
1
Frei Haus
ab € 41,50*
€ 55,16*
1
€ 5,90*
ab € 49,75*
€ 66,41*
1 Tag
50
1
Frei Haus
ab € 42,12*
€ 70,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 53,63*
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,48*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,35*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,25*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,36*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,31*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.