Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 80x80x38mm 12V 132m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15412090
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8212JN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=8212JN, Alternative (Alias)=9292910002, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=7 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=132 m³/h, Gebläsedrehzahl=8400 min -1 , Geräuschpegel=55 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=12 V, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 31,66*
€ 37,10*
1
€ 4,00*
ab € 29,70*
€ 42,29*
2 Tage
77
1
Frei Haus
ab € 41,48*
€ 55,37*
1
€ 5,90*
ab € 49,97*
€ 66,65*
Lager 115
50
1
Frei Haus
ab € 42,49*
€ 70,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 53,58*
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,05*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 3,38*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,22*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,35*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,30*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 32,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,22*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 2,81*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.