Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IRLML6246TRPBF MOSFET 1 N-Kanal 1.3W SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q89907
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLML6246TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
46 mΩ
Herst.-Abk.:
INF
Montageart:
Oberflächenmontage
I(d):
4.1 A
C(ISS):
290 pF
Q(G) Referenz-Spannung:
4.5 V
Q(G):
3.5 nC
Transistor-Merkmal:
Standard
R(DS)(on) Referenz-Strom:
4.1 A
C(ISS) Referenz-Spannung:
16 V
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
4.5 V
Ausführung:
N-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
1.3 W
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOT-23
Serie:
HEXFET®
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, smd transistor, mosfet sot-23, Infineon Technologies, 737-7221, International Rectifier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1137*
1 Tag
2573
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,233*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,15*
€ 0,24*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0721*
€ 0,2888*
1 Tag
14260
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,082*
€ 0,7491*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SI2302CDS-T1-GE3
ab € 0,17*
Ähnlich
onsemi
FDN327N
ab € 0,136*
Ähnlich
onsemi
NDS331N
ab € 0,143*
Ähnlich
onsemi
FDN335N
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.