Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 4,1A; 1,3W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 4,1A; 1,3W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 4,1A; 1,3W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-IRLML6246TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLML6246TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 4,1A
Widerstand im Leitungszustand: 46mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,3W
Polarisierung: unipolar
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Gate-Ladung: 3,5nC
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1137*
1 Tag
2573
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,233*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,15*
€ 0,24*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0721*
€ 0,2888*
1 Tag
14260
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,082*
€ 0,7491*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2888*
€ 0,34367
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1793*
€ 0,21337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,444* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SI2302CDS-T1-GE3
ab € 0,17*
Ähnlich
onsemi
FDN327N
ab € 0,136*
Ähnlich
onsemi
NDS331N
ab € 0,143*
Ähnlich
onsemi
FDN335N
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.