Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IRLML6246TRPBF MOSFET 1 N-Kanal 1.3 W SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-161190-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLML6246TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
Infineon Technologies IRLML6246TRPBF MOSFET 1 N-Kanal 1.3 W SOT-23

Transistor unipolar (MOSFET)

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 20 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 290 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 16 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · I(d): 4.1 A · Leistung (max) P(TOT): 1.3 W · Montageart: Oberflächenmontage · Q(G): 3.5 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 4.5 V · R(DS)(on): 46 mΩ · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 4.5 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 4.1 A · Serie (Halbleiter): HEXFET® · Transistor-Merkmal: Standard · U(DSS): 20 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 5 µA · U(GS)(th) max.: 1.1 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Infineon Technologies
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Serie (Halbleiter):
HEXFET®
Transistor-Merkmal:
Standard
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
IRLML6246TRPBF
Montageart:
Oberflächenmontage
C(ISS):
290 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
16 V
I(d):
4.1 A
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
1.3 W
Q(G):
3.5 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
4.5 V
R(DS)(on):
46 mΩ
R(DS)(on) Referenz-Strom:
4.1 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
4.5 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
5 µA
U(DSS):
20 V
U(GS)(th) max.:
1.1 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
20 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, smd transistor, mosfet sot-23, Infineon Technologies, IRLML6246TRPBF, 737-7221, International Rectifier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1137*
Lager 102
2573
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,233*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,15*
€ 0,24*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0721*
€ 0,2888*
1 Tag
14260
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,082*
€ 0,7491*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,233*
€ 0,277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SI2302CDS-T1-GE3
ab € 0,17*
Ähnlich
onsemi
FDN327N
ab € 0,136*
Ähnlich
onsemi
NDS331N
ab € 0,143*
Ähnlich
onsemi
FDN335N
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.