Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRLML6246TRPBF N-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 4,1 A 1,3 W, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRLML6246TRPBF N-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 4,1 A 1,3 W, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1657766
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLML6246TRPBF
EAN/GTIN:
     5059043989099
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 4,1 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 66 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.1V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.5V
Verlustleistung max. = 1,3 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -12 V, +12 V
Breite = 1.4mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 12 V bis 25 V, Infineon. Das Angebot an diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Oberflächenmontage und durchkontaktierte Gehäuse und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Design. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
4,1 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
66 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.1V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.5V
Verlustleistung max.:
1,3 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-12 V, +12 V
Breite:
1.4mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, smd transistor, mosfet sot-23, 1657766, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRLML6246TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1137*
1 Tag
2573
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,233*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,15*
€ 0,24*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0721*
€ 0,2888*
1 Tag
14260
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,082*
€ 0,7491*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,1011*
€ 0,1203
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 341,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SI2302CDS-T1-GE3
ab € 0,17*
Ähnlich
onsemi
FDN327N
ab € 0,136*
Ähnlich
onsemi
NDS331N
ab € 0,143*
Ähnlich
onsemi
FDN335N
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.