Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IRLML6246TRPBF MOSFET, N-KANAL, 20V, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3155157
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLML6246TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.03 ohm
  • Produktpalette: HEXFET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 4.1 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Drain-Source-Spannung Vds: 20 V
  • Verlustleistung: 1.3 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, smd transistor, mosfet sot-23, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IRLML6246TRPBF, 3155157, 315-5157
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0816*
    € 0,1137*
    1 Tag
    2573
    20
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,132*
    € 0,233*
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,15*
    € 0,24*
    5
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0721*
    € 0,2888*
    Lager 139
    14260
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,082*
    € 0,7491*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7491*
    € 0,89143
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5423*
    € 0,64534
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4836*
    € 0,57548
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2004*
    € 0,23848
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1455*
    € 0,17315
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1062*
    € 0,12638
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1004*
    € 0,11948
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,082*
    € 0,09758
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,7455* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SI2302CDS-T1-GE3
    ab € 0,17*
    Ähnlich
    onsemi
    FDN327N
    ab € 0,136*
    Ähnlich
    onsemi
    NDS331N
    ab € 0,143*
    Ähnlich
    onsemi
    FDN335N
    ab € 0,133*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.