Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning 044146 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 2mm - Prüfspitze] 1.00m Schwarz, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q54018
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044146
EAN/GTIN:
     4014651441460
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Sicherheitsmessleitungen mit abnehmbaren Messspitzen-Schutzkappen zum Einsatz in der Messkategorie CAT II, CAT III und CAT IV.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
2 mm Messspitze
Lieferumfang:
Messleitungen (rot/schwarz) · Messspitzenabdeckungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Kabellänge:
1.00 m
Nennspannung:
1000 V
Typ:
044146
Nennstrom:
10 A
Ø/Stecker-Typ:
2 mm
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher + abgewinkelt
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 2 mm
Anschluss B:
Prüfspitze
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 11,20*
€ 14,02*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,94*
€ 14,04*
1 Tag
72
1
€ 4,90*
ab € 11,45*
€ 14,18*
1 Tag
81
1
€ 7,90*
ab € 11,58*
€ 14,35*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 11,60*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044686
ab € 180,45*
Zubehör
Benning
044062
ab € 78,55*
Zubehör
Benning
044063
ab € 107,87*
Zubehör
Benning
044688
ab € 286,11*
Zubehör
Benning
044689
ab € 162,21*
Zubehör
Benning
044107
ab € 292,32*
Zubehör
Benning
044027
ab € 76,84*
Zubehör
Benning
044687
ab € 180,95*
Zubehör
Benning
044028
ab € 94,69*
Zubehör
Benning
044690
ab € 193,98*
Zubehör
Benning
044066
ab € 214,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.