Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning MM 7-2 Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 60000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613256-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044690
EAN/GTIN:
     4014651446908
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Benning MM 7-2 Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 60000

TRUE RMS Digital-Multimeter

CAT III 1000 V,CAT IV 600 V

Das TRUE RMS Digital-Multimeter im ergonomischen 2K-Gehäuse meistert die anspruchsvollsten Messaufgaben im Elektrohandwerk, der Industrie, im Service und in der Heizungs-Lüftung-Klima-Technik.

Ausstattung:
5-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (60.000 Punkte) mit Bargraph
Optische und akustische Durchgangs- (100 µs) und Diodenprüfung
Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS (AC, AC+DC)
Ergonomisches Gehäuse mit integriertem Gummischutzrahmen für erhöhte Griffigkeit und Stoßfestigkeit
AutoV-Funktion für automatische AC/ DC-Umschaltung und Messbereichswahl
LoZ zur Spannungsmessung mit niedriger Eingangsimpedanz (2 kΩ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen
Buchsenkontrolle (optisch/akustisch) zur Überwachung des µA/mA- und A-Messeingangs und Warnung bei falscher Messbereichswahl (Sicherungsschutz)
Tiefpassfilter (Hochfrequenzunterdrückung HFR, 1000 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben
Voltsensor zur berührungslosen und einpoligen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch und akustisch)
Spitzenwertspeicher (PEAK) und Relativmessung (REL)
Automatische Bereichswahl
Automatische Abschaltung
Batterieunterspannungsanzeige
Manueller/ automatischer Messwertspeicher- (HOLD/A-HOLD)
Maximal-/ Minimal-/ Mittelwertspeicher (MAX/ MIN/ AVG)

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 60000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 420 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.03 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.01 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.01 µA · Messbereich Frequenz: 0.001 Hz - 1 MHz · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 10 mF · Messbereich Temperatur (Details): -200 bis +1090 °C · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 0.01 mV · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 0.01 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Höhe: 193 mm · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Inkl. Tasche,Silikonmessleitungssatz (rot/schwarz, Länge: 1 m) mit vergoldeter 2 mm Messspitze und aufschlaubbarer 4 mm Lamellen-Messspitze,Temperaturführer K-Typ,Batterien (3x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03),Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 51 x 89 x 193 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
193 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
89 mm
Marke:
Benning
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
MM 7-2
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 10 mF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.03 %
Anzeige (Counts):
60000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 µA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.01 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.01 mV
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 1 MHz
Messbereich Temperatur (Details):
-200 bis +1090 °C
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 60 MΩ
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
420 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Multitester, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii, Benning, 044690, MM 7-2, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,73*
€ 228,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,16*
€ 228,11*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 203,67*
€ 228,15*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 203,80*
€ 228,15*
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 234,21*
€ 258,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,61*
€ 307,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,61*
€ 294,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,72*
€ 287,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,21*
€ 278,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.