Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning CM 10-1 Stromzange digital Datenlogger CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236939-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044688
EAN/GTIN:
     4014651446885
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Benning CM 10-1 Stromzange digital Datenlogger CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 6000

Stromzange CM 10-1

CAT IV 600 V
Präzise Strommessung bis 1500 A AC/DC
AutoV-Funktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von „Blindspannungen”


Für den professionellen Serviceeinsatz konzipierte Digital-Stromzange.

Ausstattung:
Datenlogger-, Speicherfunktion und Bluetooth® Low Energy 4.0-Schnittstelle
App BENNING MM-CM Link zum Download, Speichern und Teilen von Messwerten via Smartphone/Tablet
INRUSH-Funktion zur Messung von Einschaltströmen (Motoren etc.)
Tiefpassfilter (HFR-Hochfrequenzunterdrückung) für Messungen an getakteten Motorantrieben
Messeingang für flexiblen Stromwandler BENNING CFlex 1 bis 3000 A AC (Option)
Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (rote LED)
Griffiges und bruchfestes SoftGrip-Gehäuse

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 6000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 1500 A · Messbereich A/AC min.: 10 mA · Messbereich A/DC max.: 1500 A · Messbereich A/DC min.: 10 mA · Messbereich Frequenz: 0.01 Hz - 10 kHz · Messbereich Kapazität: 0.1 µF - 1 mF · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 V · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 600 kΩ · Messkategorie (LOV): CAT IV 600 V · Multimeter-Besonderheiten: Datenlogger · Schnittstellen: Bluetooth® · Spannungs-Versorgung (Details): 2x 1,5 V Batterien Typ AA · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 42 mm

Lieferumfang:
Benning CM 10-1 · Tasche · Batterie · Messleitungssatz

Weitere Informationen:
Strommessung:
AC/DC
Marke:
Benning
Schnittstellen:
Bluetooth®
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT IV 600 V
Multimeter-Besonderheiten:
Datenlogger
Typ (Hersteller-Typ):
CM 10-1
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.1 µF - 1 mF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
1500 A
Messbereich A/AC min.:
10 mA
Messbereich A/DC max.:
1500 A
Messbereich A/DC min.:
10 mA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 10 kHz
Öffnungsbereich für Stromzange:
42 mm
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 600 kΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2x 1|ツ|5 V Batterien Typ AA
Spannungsmessung:
AC/DC
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, multimeter cativ, Benning, 044688, CM 10-1, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 287,17*
€ 309,70*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 287,23*
€ 309,71*
29 Tage
6
Frei Haus
ab € 287,15*
€ 309,71*
Frei Haus
ab € 288,34*
€ 319,67*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 342,00*
€ 366,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,20*
€ 435,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,34*
€ 424,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,30*
€ 418,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,10*
€ 413,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,00*
€ 406,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.