Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning MM 1 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127905-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044027
EAN/GTIN:
     4014651000513
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Benning MM 1 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 3200

Digital-Multimeter BENNING MM 1

CAT III 600 V
Gummi-Schutzrahmen
Auto-Power-Off

Ausstattung:
LCD-Anzeige · Automatische/manuelle Bereichswahl · Automatische Abschaltung · Batteriewechselanzeige · Messwertspeicher (HOLD) · Geprüft und zugelassen nach IEC/EN 61010-1.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 3200 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 50 Hz - 400 Hz · Gewicht: 310 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.5 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/DC max.: 3200 µA · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.001 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 32 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: DC · Weitere technische Daten: Durchgangsprüfung: <20 Ω · Diodenprüfung: max 3.2 V · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Gummischutzrahmen · Tasche · Batterien · Messleitungen · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 90 mm x 165 mm
Strommessung:
DC
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Benning
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
MM 1
Messart (Details):
Mittelwert
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.5 %
Anzeige (Counts):
3200
Messbereich A/DC max.:
3200 µA
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Frequenzbereich:
50 Hz - 400 Hz Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 32 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
310 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, duspol spannungsprüfer cat iii, multimeter, benning multimeter, 4014651000513, Benning, 044027, MM 1, Messgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 77,14*
€ 93,51*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 78,53*
€ 93,52*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 82,77*
€ 98,66*
€ 5,46*
ab € 85,16*
€ 101,58*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 97,00*
€ 115,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Benning
044146
ab € 10,94*
Zubehör
Benning
044037
ab € 47,73*
Zubehör
Benning
044120
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.