Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning CM 1-2 Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101234-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044062
EAN/GTIN:
     4014650440624
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Drehstromzähler
Benning CM 1-2 Stromzange,Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 2000

Digital-Stromzangen-Multimeter CM 1-2

Digitale Anzeige
Spannung/Strom/Widerstand
Akustischer Durchgangsprüfer

Robuste und kompakte Stromzange für eine sichere Wechselstrommessung bis 400 A/AC. Zusätzlich können AC/DC-Spannungen, Widerstände und Durchgangstests durchgeführt werden. Die Anzeige erfolgt digital über ein LC-Display. Über einen Schiebeschalter können drei Messbereiche ausgewählt werden. Dies ermöglicht die Messung von Haushalts- und Industrieströmen.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 2000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Frequenzbereich: 50/60 Hz · Gewicht: 225 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 400 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 A · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 V · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 20 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 30 mm

Lieferumfang:
2 Mignon-Batterien (Typ AA) · Tasche · Sicherheitsmessleitungen · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 70 mm x 190 mm
Strommessung:
AC
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Benning
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
CM 1-2
Messart (Details):
Mittelwert
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 V
Frequenzbereich:
50/60 Hz
Öffnungsbereich für Stromzange:
30 mm
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 20 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
225 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromzange
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 78,60*
€ 84,28*
5 Tage
6
€ 4,79*
ab € 79,00*
€ 85,08*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 79,42*
€ 85,11*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 79,49*
€ 85,11*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 109,44*
€ 117,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
6103 301 404
ab € 1,48*
Zubehör
Benning
044146
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.