Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungen 2mm Messspitze Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitungen 2mm Messspitze Benning
Messleitungen 2mm Messspitze Benning
Artikel-Nr.:
     4012-787616
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44146
EAN/GTIN:
     4014651441460
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Sicherheitsmessleitung

• CAT IV 600 V/CAT III 1000 V (mit Schutzkappe), CAT II 1000 V (ohne Schutzkappe)

Weitere Informationen:
Ø:
2 mm
Länge:
1400 mm
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
44146
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: messleitung lamellenstecker rot 1m, prüfmittelset benning, messkabel bananenstecker, 4014651441460, Benning, Leitung
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,94*
€ 14,95*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 11,21*
€ 14,96*
Lager 4012
72
1
€ 4,90*
ab € 11,42*
€ 15,12*
2 Tage
72
1
€ 7,90*
ab € 11,57*
€ 15,30*
2 Tage
65
5
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 15,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044686
ab € 179,16*
Zubehör
Benning
044062
ab € 78,60*
Zubehör
Benning
044063
ab € 108,33*
Zubehör
Benning
044688
ab € 284,74*
Zubehör
Benning
044689
ab € 162,87*
Zubehör
Benning
044107
ab € 291,86*
Zubehör
Benning
044027
ab € 77,14*
Zubehör
Benning
044687
ab € 179,67*
Zubehör
Benning
044028
ab € 94,38*
Zubehör
Benning
044690
ab € 194,58*
Zubehör
Benning
044066
ab € 214,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.