Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning IT 100 Isolationsmessgerät 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V 20 GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613255-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044107
EAN/GTIN:
     4014651441071
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Benning IT 100 Isolationsmessgerät 50 V,100 V,250 V,500 V,1000 V 20 GΩ

Isolations- und Widerstandsmessgerät

Für Isolations- und Niederohmmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und Generatoren.

Ausstattung:
Polarisationsindex (PI)
Dielektrischer Absorptionsgrad (DAR)
Rote LED für Prüf-/ Fremdspannung
Automatische Entladung von kapazitiven Spannungen
Nullabgleich der Messleitungen
Lock-Funktion für kontinuierliche Isolations- und Niederohmmessung
Integrierter Sicherungstest
Testverriegelung bei Gegenspannung

Technische Daten:
Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 510 g · Isolationswiderstand (max.): 20 GΩ · Messbereich Spannung (max.): 600 V · Messbereich Spannung (min.): 0 V · Messbereich Widerstand: 600 kΩ · Messfunktion: Isolationswiderstand · Messkategorie (LOV): CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 206 mm · Prüfspannung: 50 V,100 V,250 V,500 V,1000 V · Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-Batterien · Weitere technische Daten: Niederohmmessung: bis 60 Ω
Widerstandsmessung: 200 mA Prüfstrom zur Prüfung von Schutzleiterverbindungen
4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (9.999 Punkte) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Inkl. Tasche,Prüfspitzen,Messleitungen,Krokodilklemmen,Gummischutzrahmen,Batterien (4x 1,5 V Mignon/ AA/ LR6),Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 206 x 90 x 51 mm
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Länge:
206 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Benning
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT IV 600 V
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Isolationswiderstand (max.):
20 GΩ
Messbereich Spannung (max.):
600 V
Messbereich Spannung (min.):
0 V
Messbereich Widerstand:
600 kΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Mignon-Batterien
Prüfspannung:
50 V | 100 V | 250 V | 500 V | 1000 V
Gewicht:
510 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Ohmmeter, isolationsmessgerät benning, lcd display, Benning, 044107, IT 100, isolationstester, isolationsmesser
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 291,09*
€ 320,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 301,37*
€ 320,70*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 300,40*
€ 320,74*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 299,89*
€ 320,74*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 387,24*
€ 415,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,22*
€ 494,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,93*
€ 493,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,03*
€ 489,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,27*
€ 476,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,24*
€ 460,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.