Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning CM 2-1 Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT IV 300 V, CAT III 600 V Anzeige (Counts): 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2446082-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044689
EAN/GTIN:
     4014651446892
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Benning CM 2-1 Stromzange,Hand-Multimeter digital CAT IV 300 V,CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000

True RMS-Digital-Stromzangen-Multimeter BENNING CM 2-1

Multifunktionales Messgerät für viele Anwendungen in der Elektroinstallation und Elektroindustrie
Ideal für die Messung kleinerer Ströme
Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung
AutoV-Funktion mit niedriger Eingangsimpedanz
Durchgangs- und Diodenprüfung
Frequenz- und Kapazitätsmessung
Tiefpassfilter, VoltSensor
CAT IV 300 V,CAT III 600 V

Multifunktionales Messgerät für viele Anwendungen in der Elektroinstallation und Elektroindustrie. Hohe Ströme sicher und berührungslos messen. Präzise durch TRUE RMS-Messverfahren. Ideal für die Messung kleinerer Ströme (Kfz, Photovoltaik, Industrie). Strom-, Spannungs-, Widerstands-, Frequenz- und Kapazitätsmessung. Durchgangs- und Diodenprüfung. AutoV-Funktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ). Tiefpassfilter (HFR) für Messungen an getakteten Motorantrieben. Voltsensor (NCV) zur berührungslosen Erkennung der Phasenspannung (LCD)

Ausstattung:
True RMS Digital-Stromzangen-Multimeter · 4-stellige beleuchtete LCD-Anzeige (4000 Punkte) mit Lichtsensor · Ideal für die Messung kleinerer Ströme · Strom 10 mA - 400 A AC/DC · Spannung 0,1 mV - 600 V AC/DC · Echteffektivwertmessverfahren True RMS · Widerstand 0,1 Ohm - 40 MOhm · Frequenz 1 Hz - 50 kHz · Kapazität 0,001 µF - 10000 µF · . Durchgangsprüfung · Diodenprüfung · AutoV-Funktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von „Blindspannungen”. Tiefpassfilter (HFR-Hochfrequenzunterdrückung, 800 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben · Voltsensor (NCV) zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (Summer/LCD) · Automatische Messbereichswahl · Abschaltung · Batterieunterspannungsanzeige · HOLD, MAX/MIN · Zangenöffnung 27 mm · CAT IV 300 V · CAT III 600 V

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Frequenzbereich: 0.01 Hz - 50 K Hz · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.5 % · Messbereich A/AC max.: 400 A · Messbereich A/AC min.: 10 mA · Messbereich A/DC max.: 400 A · Messbereich A/DC min.: 10 mA · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 100 µV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 100 µV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT IV 300 V,CAT III 600 V · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Inkl. Tasche, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Messleitungen.

Weitere Informationen:
Strommessung:
AC/DC
Marke:
Benning
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT IV 300 V | CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
CM 2-1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1.5 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
10 mA
Messbereich A/DC max.:
400 A
Messbereich A/DC min.:
10 mA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
100 µV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
100 µV
Frequenzbereich:
0.01 Hz - 50 K Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromzange
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, multimeter cativ, Benning, 044689, CM 2-1, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,90*
€ 185,29*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 166,65*
€ 185,30*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 167,66*
€ 185,38*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 167,86*
€ 185,38*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 204,47*
€ 227,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,91*
€ 271,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,20*
€ 266,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,49*
€ 251,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,47*
€ 243,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.