Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning MM 10-1 Hand-Multimeter digital Datenlogger CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236942-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044687
EAN/GTIN:
     4014651446878
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Benning MM 10-1 Hand-Multimeter digital Datenlogger CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 6000

Digital Multimeter MM 10-1

CAT IV 600 V
Mikroampere-Messbereich zur Prüfung von Flammensensoren und Opferanoden an Heizungsanlagen/Wasserspeichern
Durchgangs- und einpolige Phasenprüfung über Summer und rote LED

Für Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik und rauhem Serviceeinsatz konzipiertes TRUE RMS Digital-Multimeter.

Ausstattung:
Datenlogger-, Speicherfunktion und Bluetooth® Low Energy 4.0-Schnittstelle
App BENNING MM-CM Link zum Download, Speichern und Teilen von Messwerten via Smartphone/Tablet
Tiefpassfilter (HFR-Hochfrequenzunterdrückung) für Messungen an getakteten Motorantrieben
AutoV- und LoZ-Funktion zur automatischen Bereichswahl und Unterdrückung von „Blindspannungen”
Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung über rote LED

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 6000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.5 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 400 mA · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 400 mA · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich Frequenz: 0.01 Hz - 100 kHz · Messbereich Kapazität: 1 nF - 10 mF · Messbereich Temperatur (Details): -40 bis +400 °C · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT IV 600 V · Multimeter-Besonderheiten: Datenlogger · Schnittstellen: Bluetooth® · Spannungs-Versorgung (Details): 2x 1,5 V Batterien Typ AA · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Benning MM 10-1 · Tasche · Gummiholster · Drahttemperaturfühler · Batterien · Messleitungssatz

Weitere Informationen:
Strommessung:
AC/DC
Marke:
Benning
Schnittstellen:
Bluetooth®
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT IV 600 V
Multimeter-Besonderheiten:
Datenlogger
Typ (Hersteller-Typ):
MM 10-1
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 nF - 10 mF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.5 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
400 mA
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
400 mA
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 100 kHz
Messbereich Temperatur (Details):
-40 bis +400 °C
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2x 1|ツ|5 V Batterien Typ AA
Spannungsmessung:
AC/DC
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, benning multimeter, multimeter, multimeter cativ, Benning, 044687, MM 10-1, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,20*
€ 203,87*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 185,06*
€ 203,88*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 183,93*
€ 203,88*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 187,80*
€ 207,24*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 219,84*
€ 241,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,82*
€ 287,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,33*
€ 275,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,38*
€ 269,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.