Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungssatz 044146 2-tlg.Messspitzen-Ø 2mm L.1400mm BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5104066061
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044146
EAN/GTIN:
     4014651441460
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
für alle handeslüblichen Digital-Multimeter, Digital-Stromzangen-Multimeter und Isolationswiderstands-Messgeräte mit 4 mm Buchse · CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V (mit Schutzkappen), CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen)Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 1400mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-teilig
Messspitzen-Ø:
2 mm
Marke:
BENNING
Modell:
044146
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: messleitung lamellenstecker rot 1m, prüfmittelset benning, messkabel bananenstecker, Digitalmultimeter, Messleitungssatz, Messleitungssätze, Multimeter
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,94*
€ 14,95*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 11,21*
€ 14,96*
2 Tage
72
1
€ 4,90*
ab € 11,42*
€ 15,12*
2 Tage
72
1
€ 7,90*
ab € 11,57*
€ 15,30*
2 Tage
65
5
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 15,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044686
ab € 179,16*
Zubehör
Benning
044062
ab € 78,60*
Zubehör
Benning
044063
ab € 108,33*
Zubehör
Benning
044688
ab € 284,74*
Zubehör
Benning
044689
ab € 162,87*
Zubehör
Benning
044107
ab € 291,86*
Zubehör
Benning
044027
ab € 77,14*
Zubehör
Benning
044687
ab € 179,67*
Zubehör
Benning
044028
ab € 94,38*
Zubehör
Benning
044690
ab € 194,58*
Zubehör
Benning
044066
ab € 214,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.