Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING CM 1-4 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V,CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BENNING CM 1-4 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V,CAT IV 600V
BENNING CM 1-4 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V,CAT IV 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78466605
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 1000V,CAT IV 600V
DC Spannungsrange
6 - 1000 V
AC Spannungsrange
6 - 1000 V
AC Stromreichweite
0.1 - 200 A
Widerstandsreichweite
1 - 50 Ohm
Kontinuitätscheck
Ja
Data-Hold
Ja
Alarm
Ja
Produktfarbe
Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,15*
€ 238,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,70*
€ 234,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,67*
€ 213,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
10217842
ab € 31,43*
Sonstiges
Benning
10217843
ab € 10,78*
Sonstiges
Benning
10217845
ab € 21,88*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.