Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0686 Kaltgeräte-Steckverbinder PX Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 10A Schwarz 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17860
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Dieser Kabelstecker zur Kabelmontage ist wiederverdrahtbar und mit Schraubanschluss versehen.
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
PX0686
Typ:
PX0686
Nennstrom:
10 A
Serie:
PX
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
2
Anschluss:
Schrauben
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C14
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40 - +70 °C
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15621
€ 14,99*
ab € 2,76*
€ 4,69*
2 Tage
3323
€ 5,95*
ab € 3,41*
€ 5,25*
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 5,72*
€ 8,95*
ab € 4,23*
€ 8,49*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXD301/050/01/1
ab € 63,86*
Zubehör
Bulgin
PX0714/2/15/28
ab € 4,87*
Zubehör
Bulgin
PX0783/10/63
ab € 3,09*
Zubehör
Bulgin
PX0675/PC
ab € 1,49*
Zubehör
Bulgin
PX0783/15/63
ab € 3,51*
Zubehör
Bulgin
PX0793/63
ab € 3,15*
Zubehör
Bulgin
PX0695/20/63
ab € 2,21*
Zubehör
Bulgin
KT0006
ab € 1,71*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,65*
Zubehör
Bulgin
PX0587/SE
ab € 3,28*
Zubehör
Bulgin
PX0588
ab € 4,66*
Zubehör
Bulgin
PX0675/63
ab € 0,98*
Zubehör
Bulgin
PX0695/15/63
ab € 1,23*
Zubehör
Bulgin
PXD301/550/01/1
ab € 43,60*
Zubehör
Bulgin
PX0695/20/28
ab € 2,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.