Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0588 Kaltgeräte-Steckverbinder PX Buchse, gewinkelt Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741053-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
kaltgerätedose 2polig
Bulgin PX0588 Kaltgeräte-Steckverbinder PX Buchse, gewinkelt Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.

Kaltgerätesteckdose

Diese Kabelsteckdose für Leitungsmontage ist wiederverdrahtbar und mit Schraubanschluss versehen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C13 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 2 · Serie (Netzsteckverbinder): PX · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt · Temperaturbereich (Details): -40 - +70 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C13
Serie (Netzsteckverbinder):
PX
Herst.-Teilenr.:
PX0588
Typ (Hersteller-Typ):
PX0588
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gewinkelt
Temperaturbereich (Details):
-40 - +70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bulgin, PX0588, 293-5891, Kaltgerätekupplung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,45*
€ 11,02*
€ 6,90*
ab € 6,29*
€ 11,03*
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 11,06*
1 Tag
461
€ 5,95*
ab € 7,34*
€ 11,88*
Lager 102
156
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PF0011/10/63
ab € 2,25*
Zubehör
Bulgin
PF0030/PC
ab € 4,12*
Zubehör
Bulgin
PF0011/15/63
ab € 2,25*
Zubehör
Bulgin
PF0033/15/63
ab € 3,85*
Zubehör
Bulgin
PF0002/63
ab € 2,21*
Zubehör
Bulgin
PX0580/PC
ab € 1,36*
Zubehör
Bulgin
PF0001/63
ab € 1,80*
Zubehör
Bulgin
PF0030/63
ab € 3,79*
Zubehör
Bulgin
PX0575/10/63
ab € 1,26*
Zubehör
Bulgin
PX0575/15/63
ab € 1,02*
Zubehör
Bulgin
PX0580/63
ab € 0,88*
Zubehör
Bulgin
PX0686
ab € 2,76*
Zubehör
Bulgin
PX0580/28
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.