Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, PX0695/20/28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, PX0695/20/28
Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, PX0695/20/28
Geräteeinbausteckdose F, 3-polig, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, PX0695/20/28
Artikel-Nr.:
     4502-41F1580
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0695/20/28
EAN/GTIN:
     4099889862485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
Kaltgeräteeinbaudosen für Rastmontage Typ Bulgin PX0695. Gemäß IEC/EN 60320-2-2, mit Lötanschluss (2,8 mm), 2-polig + Schutzkontakt, 10 A/250 V (UL/CSA 15 A/250 V); Gehäuse: Nylon, UL 94 V-0, Kontakte: Messing, verzinnt, Plattenstärke: 2,0 mm, Betriebstemperaturbereich: –40 bis +70 °C, Zulassungen: ENEC 10, VDE, UL, CSA. Typ: PX0695/20/28, Kaltgeräteeinbaudose
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
F
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
3-polig
Stifttemperatur:
70 °C
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IEC-Steckverbinder, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Kaltgerätebuchse, Kaltgerätedose, Einbau-Kaltgerätedose, Kaltgeräteeinbaubuchse, Kaltgeräteeinbaudose, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0685
ab € 5,42*
Zubehör
Bulgin
PX0686
ab € 2,77*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.