Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0587 Kaltgeräte-Steckverbinder PX Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741023-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0587
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
kaltgerätedose 2polig
Bulgin PX0587 Kaltgeräte-Steckverbinder PX Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.

Kaltgerätesteckdose

Diese Kabelsteckdose für Leitungsmontage ist wiederverdrahtbar und mit Schraubanschluss versehen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C13 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 2 · Serie (Netzsteckverbinder): PX · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperaturbereich (Details): -40 - +70 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C13
Serie (Netzsteckverbinder):
PX
Herst.-Teilenr.:
PX0587
Typ (Hersteller-Typ):
PX0587
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Temperaturbereich (Details):
-40 - +70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bulgin, PX0587, 488-208, Kaltgerätekupplung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 3,16*
1
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 3,93*
1 Tag
28794
1
€ 14,99*
ab € 4,53*
€ 6,79*
1
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 6,79*
Lager 102
467
1
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
KT0012
ab € 5,26*
Zubehör
Bulgin
PF0011/10/63
ab € 2,25*
Zubehör
Bulgin
PF0030/PC
ab € 4,12*
Zubehör
Bulgin
PF0001/PC
ab € 3,79*
Zubehör
Bulgin
BZM27/Z0000/53B
ab € 4,40*
Zubehör
Bulgin
PF0011/15/63
ab € 2,25*
Zubehör
Bulgin
BZV03/Z0000/05
ab € 12,95*
Zubehör
Bulgin
PF0033/15/63
ab € 3,85*
Zubehör
Bulgin
BVA01/Z0000/02
ab € 7,91*
Zubehör
Bulgin
PF0002/63
ab € 2,21*
Zubehör
Bulgin
PX0580/63/WH
ab € 1,65*
Zubehör
Bulgin
PX0580/PC
ab € 1,36*
Zubehör
Bulgin
KT0006
ab € 1,71*
Zubehör
Bulgin
KT0009
ab € 2,51*
Zubehör
Bulgin
PF0001/63
ab € 1,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.