Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin IEC-Steckverbinder C13 250 V gewinkelt, Frontplattenmontage, Leiterplattenmontage, Buchse / 10A, Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-801948
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0675/PC
EAN/GTIN:
     5059041665759
Suchbegriffe:
Federleiste
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
IEC Steckverbindertyp = C13
Montagetyp = Frontplattenmontage, Leiterplattenmontage
Gender = Buchse
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Anzahl Sicherungen = None
Betriebsspannung = 250 V
Verschlossen = Nein

UL (Protokoll.Nr. E70394) CSA (Protokol Nr. LR43989) VDE, IMQ, SEV, BSI, GOST. IEC Geräteeinbaustecker/ -buchsen C14, Leiterplattenmontage. Netzeingangsstecker/-buchsen Für Leiterplattenmontage nach CEE 22 Drei vernickeltes Messingstiften Schwarzes Nylongehäuse Nennwerte: 250V AC, max. 10A
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C13
Montagetyp:
Frontplattenmontage, Leiterplattenmontage
Gender:
Buchse
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Anzahl Sicherungen:
None
Betriebsspannung:
250 V
Verschlossen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: federleiste, 801948, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Bulgin, PX0675PC, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,06*
€ 3,24*
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 3,73*
1 Tag
75
€ 5,95*
ab € 3,30*
€ 5,77*
1 Tag
1639
€ 14,99*
ab € 3,46*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0685
ab € 5,44*
Zubehör
Bulgin
PX0686
ab € 2,76*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE
ab € 4,57*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.