Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin IEC-Steckverbinder C13 250 V, Gerade, Tafelmontage, Buchse / 10A, Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-489245
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0793/63
EAN/GTIN:
     5059041664448
Suchbegriffe:
Federleiste
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
Leistungsstecker
IEC Steckverbindertyp = C13
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Buchse
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Steckverbinder
Anzahl Sicherungen = None
Betriebsspannung = 250 V
Verschlossen = Ja

All diese Stecker und Buchsen haben einen Kontaktwiderstand von ;10 mΩ und einen Isolationswiderstand von >10 ;sup>3 ;/sup> MΩ. Die Betriebstemperatur beträgt -40 °C bis +70 °C. Buchse 10 A für Flanschmontage gemäß IEC 320 (C13). Standard- und ummantelte Buchsen Ausgelegt für 250 Vac/10 A Entflammbarkeit UL94V-0 Zur Verwendung mit Isolationsmanschette Best.-Nr. ; 211-0907 211-0907 Halteklemme für Steckverbinder: siehe ; 195-928 195-928
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C13
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Buchse
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Steckverbinder
Anzahl Sicherungen:
None
Betriebsspannung:
250 V
Verschlossen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätedose 10a, leistungsstecker, 489245, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Bulgin, PX079363, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,18*
€ 7,57*
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 7,59*
2 Tage
70
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 8,18*
2 Tage
430
€ 14,99*
ab € 6,81*
€ 12,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,47*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
12075
ab € 0,73*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE/WH
ab € 4,51*
Zubehör
Bulgin
PX0685
ab € 5,42*
Zubehör
Bulgin
PX0686/WH
ab € 4,85*
Zubehör
Bulgin
PX0686
ab € 2,77*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.