Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0695/15/63 Kaltgeräte-Steckverbinder PX Buchse, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740758-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0695/15/63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
Bulgin PX0695/15/63 Kaltgeräte-Steckverbinder PX Buchse, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.

Gerätesteckdose, Snap-In Montage

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C13 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Passend für (Details): Plattenstärke 1,5 mm · Polzahl (num): 2 · Serie (Netzsteckverbinder): PX · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): -40 - +70 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Plattenstärke 1|ツ|5 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C13
Serie (Netzsteckverbinder):
PX
Herst.-Teilenr.:
PX0695/15/63
Typ (Hersteller-Typ):
PX0695/15/63
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Temperaturbereich (Details):
-40 - +70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätedose 2polig, federleiste, Bulgin, PX0695/15/63, 481-651
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 3,22*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 3,23*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 3,26*
Lager 102
167
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,98*
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
12075
ab € 0,73*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE/WH
ab € 4,50*
Zubehör
Bulgin
PX0685
ab € 5,44*
Zubehör
Bulgin
PX0686/WH
ab € 4,85*
Zubehör
Bulgin
PX0686
ab € 2,76*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE
ab € 4,57*
Zubehör
Mckee Hagborg
DIP-IEC6L-BK
ab € 0,866*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.