Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0686 STECKER,IEC,GERADE,FREI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9997270
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0686
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Gerätesteckverbinder (IEC): Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14)
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, bulgin gerätestecker, (IEC), Gerätebuchsen, Gerätesteckdosen, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PX0686, 9997270, 999-7270
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15401
    € 14,99*
    ab € 2,76*
    € 4,67*
    1 Tag
    3239
    € 5,95*
    ab € 3,42*
    € 5,18*
    € 6,90*
    ab € 3,91*
    € 5,60*
    € 8,95*
    ab € 4,23*
    € 8,40*
    € 4,00*
    ab € 5,48*
    € 8,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PXD301/050/01/1
    ab € 63,61*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0714/2/15/28
    ab € 4,83*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0783/10/63
    ab € 3,09*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0675/PC
    ab € 1,48*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0783/15/63
    ab € 3,50*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0793/63
    ab € 3,16*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0695/20/63
    ab € 2,21*
    Zubehör
    Bulgin
    KT0006
    ab € 1,71*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587
    ab € 2,64*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0587/SE
    ab € 3,27*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0588
    ab € 4,63*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0675/63
    ab € 0,98*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0695/15/63
    ab € 1,23*
    Zubehör
    Bulgin
    PXD301/550/01/1
    ab € 43,48*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0695/20/28
    ab € 2,15*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.