Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussstecker E, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,0 mm², schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussstecker E, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,0 mm², schw
Geräteanschlussstecker E, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,0 mm², schw
Geräteanschlussstecker E, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,0 mm², schw
Artikel-Nr.:
     4502-41F1716
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0686
EAN/GTIN:
     4099889862942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Stecker, PX0686, BULGIN Dieser Steckverbinder bietet Lösungen für die meisten netzbetriebenen Geräte und Kabelanwendungen. Features * Kabelmontage * Wiederverdrahtbar * Schraubanschlüsse
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
E
Kabeldurchmesser:
7,6 mm
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Montage:
Kabelmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
10 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0289 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, bulgin gerätestecker, IEC-Steckverbinder, IEC-Stecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Stecker, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15621
€ 14,99*
ab € 2,76*
€ 4,69*
1 Tag
3323
€ 5,95*
ab € 3,41*
€ 5,25*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 5,72*
€ 8,95*
ab € 4,23*
€ 8,49*
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXD301/050/01/1
ab € 63,86*
Zubehör
Bulgin
PX0714/2/15/28
ab € 4,87*
Zubehör
Bulgin
PX0783/10/63
ab € 3,09*
Zubehör
Bulgin
PX0675/PC
ab € 1,49*
Zubehör
Bulgin
PX0783/15/63
ab € 3,51*
Zubehör
Bulgin
PX0793/63
ab € 3,15*
Zubehör
Bulgin
PX0695/20/63
ab € 2,21*
Zubehör
Bulgin
KT0006
ab € 1,71*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,65*
Zubehör
Bulgin
PX0587/SE
ab € 3,28*
Zubehör
Bulgin
PX0588
ab € 4,66*
Zubehör
Bulgin
PX0675/63
ab € 0,98*
Zubehör
Bulgin
PX0695/15/63
ab € 1,23*
Zubehör
Bulgin
PXD301/550/01/1
ab € 43,60*
Zubehör
Bulgin
PX0695/20/28
ab € 2,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.