Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin IEC C13 Steckdosenleiste, 5-fach, 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-489807
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXD301/050/01/1
EAN/GTIN:
     5059041383295
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose schwarz 5-fach
Anzahl der Buchsen = 5
Buchsentyp = IEC C13
Betriebsspannung = 250 V ac
Farbe = Schwarz
Abgesichert = Ja
Gefiltert = Nein
Höhe = 40mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen:
5
Buchsentyp:
IEC C13
Betriebsspannung:
250 V ac
Farbe:
Schwarz
Abgesichert:
Ja
Gefiltert:
Nein
Höhe:
40mm
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, 489807, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, Bulgin, PXD301050011, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Power Distribution Units
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 73,87*
€ 85,75*
1 Tag
106
1
Frei Haus
ab € 63,86*
€ 94,73*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 70,72*
€ 102,59*
1
€ 5,90*
ab € 66,12*
€ 107,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE/WH
ab € 4,50*
Zubehör
Bulgin
PX0685
ab € 5,44*
Zubehör
Bulgin
PX0686/WH
ab € 4,85*
Zubehör
Bulgin
PX0686
ab € 2,76*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.