Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXD301/550/01/1 Kaltgeräte-Adapter Kaltgeräte-Stecker C14 - Kaltgeräte-Buchse C13, Kaltgeräte-Buchse C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708507-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXD301/550/01/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Glimmlampe
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Bulgin PXD301/550/01/1 Kaltgeräte-Adapter Kaltgeräte-Stecker C14 - Kaltgeräte-Buchse C13,Kaltgeräte-Buchse C13,Kaltgeräte-Buchse C13,Kaltgeräte-Buchse C13,Kaltgeräte-Buchse C13 Schwarz 1 St.

Kaltgeräte-Verteilerkasten C13

IEC-Verteilerkasten mit fünf Ausgängen C13. Mit 5 x 20 mm Sicherung und Kontrollleuchte. Einsatzbereiche: Die Kombinationseinheit ist für den Einbau in Montageplatten und als Tischausführung lieferbar.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Kaltgeräte-Stecker C14 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13,Kaltgeräte-Buchse C13,Kaltgeräte-Buchse C13,Kaltgeräte-Buchse C13,Kaltgeräte-Buchse C13 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 10 A · Temperaturbereich (Details): -5 - +60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kaltgeräte-Buchse C13
Marke:
Bulgin
Herst.-Teilenr.:
PXD301/550/01/1
Typ (Hersteller-Typ):
PXD301/550/01/1
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V/AC
Temperaturbereich (Details):
-5 - +60 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,89*
€ 89,62*
Frei Haus
ab € 70,92*
€ 89,63*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 43,25*
€ 89,66*
Frei Haus
ab € 69,88*
€ 97,12*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 77,49*
€ 99,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE/WH
ab € 4,51*
Zubehör
Bulgin
PX0686/WH
ab € 4,85*
Zubehör
Bulgin
PX0686
ab € 2,77*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE
ab € 4,60*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,87*
Zubehör
Volex
2117H
ab € 2,68*
Zubehör
Volex
2143H
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.