Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Kabelmontage, Stecker, Sicherung/en / 10A, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-449922
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0686
EAN/GTIN:
     5059041635776
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schrauben
Anzahl Sicherungen = None
Betriebsspannung = 250 V
Wiederanschließbar = Ja
Verschlossen = Nein

UL-Zulassung, CSA, VDE, IMQ, BSI. Separat erhältliche Halteklammer: Best.-Nr. ; 195-928 195-928. IEC-Stecker mit lösbarer Kabelverbindung (C14). Dieser IEC-C14-Stecker der Marke Bulgin ist ein kabelmontierter Steckverbinder, der mit C13-Steckern kompatibel ist und eignet sich somit für eine Vielzahl von Anwendungen, unter anderem Desktop-Computer und Geräteverstärker. Durch die zugänglichen Schraubklemmen ist er ein Steckverbinder, der bei Bedarf bequem neu verdrahtet werden kann. C14-Optionen umfassen: ; 295-8591 295-8591 - Gerader IEC-Steckverbinder, 10 A, 250 V ; 295-8614 295-8614 - rechtwinkliger IEC-Steckverbinder, 10 A, 250 V ; 449-938 449-938 - rechtwinkliger IEC-Stecker, 10 A, 250 V ; 449-922 449-922 - Gerader IEC-Stecker, 10 A, 250 V
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schrauben
Anzahl Sicherungen:
None
Betriebsspannung:
250 V
Wiederanschließbar:
Ja
Verschlossen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, bulgin gerätestecker, 449922, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Bulgin, PX0686, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15621
€ 14,99*
ab € 2,77*
€ 4,69*
2 Tage
3323
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 5,25*
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 5,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,25*
€ 8,48*
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXD301/050/01/1
ab € 63,86*
Zubehör
Bulgin
PX0714/2/15/28
ab € 4,87*
Zubehör
Bulgin
PX0783/10/63
ab € 3,10*
Zubehör
Bulgin
PX0675/PC
ab € 1,48*
Zubehör
Bulgin
PX0783/15/63
ab € 3,51*
Zubehör
Bulgin
PX0793/63
ab € 3,15*
Zubehör
Bulgin
PX0695/20/63
ab € 2,20*
Zubehör
Bulgin
KT0006
ab € 1,72*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,65*
Zubehör
Bulgin
PX0587/SE
ab € 3,28*
Zubehör
Bulgin
PX0588
ab € 4,66*
Zubehör
Bulgin
PX0675/63
ab € 0,98*
Zubehör
Bulgin
PX0695/15/63
ab € 1,23*
Zubehör
Bulgin
PXD301/550/01/1
ab € 43,25*
Zubehör
Bulgin
PX0695/20/28
ab € 2,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.