Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL K-TEX® 930-7 Para-Aramid-Faser Schnittschutzhandschuh Größe (Handschuhe): 7, S EN 388 CAT I


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29330
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     930-7
EAN/GTIN:
     4008198900375
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Features:
Schnittschutzhandschuh der gehobenen Klasse
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb + blau
Normen:
EN 388
Material (Handfläche):
Latex
Material (Handrücken):
Para-Aramid
Größe:
7 + S
EN Norm:
EN 388
Herstellerfarbe:
Gelb + Blau
Produkt-Art:
Schnittschutzhandschuh
Schutzklasse:
CAT II
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 18,65*
€ 26,00*
1 Tag
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 26,01*
pro Paar
€ 8,00*
ab € 28,31*
€ 38,92*
pro Paar
€ 5,95*
ab € 31,13*
€ 41,93*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,69*
€ 50,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,00*
€ 30,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,08*
€ 29,85
pro Paar
ab 3 Paar
€ 24,83*
€ 29,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,15*
€ 26,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,65*
€ 22,19
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
930-10
ab € 19,17*
Sonstiges
KCL
093008991X
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.