Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schnittschutz-Handschuh K-TEX 930+, Kategorie II, blau/gelb, 270mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-165309
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     093009991X
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Schnittschutz-Handschuh K-TEX 930+, Kategorie II, blau/gelb, 270mm, Größe 9

KCL Schnittschutz-Handschuh K-TEX 930+, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3444, mit Strickbund, hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere, für Arbeiten mit feuchten, scharfkantigen Materialien, schwere Ausführung, sehr gute Griffigkeit, waschbar, Farbe: blau/gelb, Material: Para-Aramid-Trikot mit schrumpfgerauter Naturlatexbeschichtung an der Handinnenfläche und denFingern, Länge: ca. 270 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
KCL
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 18,65*
€ 26,00*
1 Tag
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 26,01*
Lager 114
pro Paar
€ 8,00*
ab € 28,31*
€ 38,92*
pro Paar
€ 5,95*
ab € 31,13*
€ 41,93*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,69*
€ 50,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,92*
€ 46,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,38*
€ 45,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,62*
€ 43,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,93*
€ 40,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,10*
€ 39,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,31*
€ 33,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
930-10
ab € 19,17*
Sonstiges
KCL
093008991X
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.