Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL K-TEX® 930-7 Para-Aramid-Faser Schnittschutzhandschuh Größe (Handschuhe): 7, S EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-831559-BP
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     930-7
EAN/GTIN:
     4008198900375
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL K-TEX® 930-7 Para-Aramid-Faser Schnittschutzhandschuh Größe (Handschuhe): 7,S EN 388 CAT II 1 Paar

Handschuh K-TEX®

Schnittschutzhandschuh der gehobenen Klasse

Ausstattung:
K-TEX® ist ein Schnittschutzhandschuh mit Naturlatexbeschichtung in der Innenhand · Neben einem Feuchtigkeitsschutz bietet er vor allem einen sehr guten Griff bei nassen Gegenständen an. Verwendet wurde ausschließlich Para-Aramid-Faser für den Schnittschutz

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 7,S · Herstellerfarbe: Gelb,Blau · Material (Handfläche): Latex · Material (Handrücken): Para-Aramid · Material (nur für Titel): Para-Aramid-Faser · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Gelb | Blau
Marke:
KCL
Farbe:
gelb | blau
Material (Handrücken):
Para-Aramid
Material (Handfläche):
Latex
Material (nur für Titel):
Para-Aramid-Faser
Größe (Handschuhe):
7 | S
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Schnittschutzhandschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 18,65*
€ 26,00*
Lager 102
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 26,01*
pro Paar
€ 8,00*
ab € 28,31*
€ 38,92*
pro Paar
€ 5,95*
ab € 31,13*
€ 41,93*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,69*
€ 50,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,01*
€ 30,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,56*
€ 30,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,30*
€ 28,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,06*
€ 27,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,24*
€ 26,47
pro Paar
ab 25 Paar
€ 22,02*
€ 26,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,38*
€ 21,87
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
930-10
ab € 19,17*
Sonstiges
KCL
093008991X
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.