Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Handschuh K-TEX 930 Para-Aramid/Latex Größe9 ge 1Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/845/a010845f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/845/a010845f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195021209
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     930-9
EAN/GTIN:
     4008198900399
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
1 Paar Arbeitshandschuhe K-TEX® mit hohem Schnitt- und Stichfestigkeit (nicht Injektionsnadeln) in Kombination mit mechanischer Barriere. Der unbeschichtete Handrücken sorgt für gute Atmungsaktivität. Er verfügt über ausgezeichnete Flexibilität und Griffigkeit. Einsatzbereiche sind dort, wo gute Griffsicherheit vor allem bei feuchten Gegenständen und Schnittschutz erste Priorität haben. Mit der anatomischen Passform ist ermüdungsfreies langes Arbeiten möglich, auch dort, wo Feinfühligkeit verlangt wird.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
K-TEX®
Handschuhgröße:
9
Schutzklasse:
II
Normnummer:
EN 388
Werkstoff:
100 % Para-Aramid
Material der Beschichtung:
Naturlatex
Farbe:
gelb/blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuh K-TEX®
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 21,98*
€ 25,98*
1 Tag
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 21,69*
€ 25,99*
pro Paar
€ 8,00*
ab € 33,11*
€ 38,93*
Lager 1375
pro Paar
€ 5,95*
ab € 35,95*
€ 41,80*
7 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 50,54*
€ 57,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,80*
€ 49,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,39*
€ 49,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,41*
€ 46,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,52*
€ 43,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,95*
€ 42,78
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 17,975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
093010991X
ab € 15,51*
Sonstiges
KCL
093008991X
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.