Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL K-TEX® 930-10 Para-Aramid-Faser Schnittschutzhandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-831562-BP
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     930-10
EAN/GTIN:
     4008198900405
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL K-TEX® 930-10 Para-Aramid-Faser Schnittschutzhandschuh Größe (Handschuhe): 10,XL EN 388 CAT II 1 Paar

Handschuh K-TEX®

Schnittschutzhandschuh der gehobenen Klasse

Ausstattung:
K-TEX® ist ein Schnittschutzhandschuh mit Naturlatexbeschichtung in der Innenhand · Neben einem Feuchtigkeitsschutz bietet er vor allem einen sehr guten Griff bei nassen Gegenständen an. Verwendet wurde ausschließlich Para-Aramid-Faser für den Schnittschutz

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 10,XL · Herstellerfarbe: Gelb,Blau · Material (Handfläche): Latex · Material (Handrücken): Para-Aramid · Material (nur für Titel): Para-Aramid-Faser · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Gelb | Blau
Marke:
KCL
Farbe:
gelb | blau
Material (Handrücken):
Para-Aramid
Material (Handfläche):
Latex
Material (nur für Titel):
Para-Aramid-Faser
Größe (Handschuhe):
10 | XL
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Schnittschutzhandschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 19,18*
€ 23,56*
Lager 102
30
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 25,42*
€ 34,57*
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 28,43*
€ 39,36*
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 31,21*
€ 42,41*
6 Tage
30
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 52,07*
€ 66,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,57*
€ 41,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,91*
€ 40,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,07*
€ 38,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,50*
€ 36,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,61*
€ 35,24
pro Paar
ab 25 Paar
€ 29,36*
€ 34,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,42*
€ 30,25
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 12,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
930-7
ab € 18,55*
Sonstiges
KCL
093008991X
ab € 14,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.